Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3CM404020
Cod. Produttore
NSYS3CM404020
Cod. EAN
3606480212925

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 400x400x200 mm
  • Grado protezione: IP54, IK10
  • Materiale: Acciaio e alluminio
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Colore: Grigio RAL 7035/7040
  • Porte: 1 retro, apertura 120°
  • Chiusura: Serratura doppia barra 3 mm
  • Serie: Spacial S3CM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Involucro in acciaio con sistema di sospensione Spacial S3CM con cornice lamiera in alluminio. 400 x 400 x 200 mm Applicazione di dialogo uomo-macchina. Corpo monoblocco, senza piastra di montaggio inclusa. Inserto doppia barra 3 mm. Finitura in polvere in acciaio, in poliestere epossidico. Protezione IP 54, IK10, involucro grigio RAL 7035, lato anteriore grigio RAL 7040.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Spacial S3CM