Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3CM304020
Cod. Produttore
NSYS3CM304020
Cod. EAN
3606480212932

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x400x200 mm
  • Protezione: IP54 e IK10
  • Materiale: Acciaio e alluminio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo porta: Semplice, apertura 120°
  • Chiusura: Serratura 3 mm doppia barra
  • Accessibilità: Posteriore
  • Serie: Spacial S3CM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spacial S3CM, involucro interfaccia uomo-macchina. 299 x 400 x 200 mm Applicazione di dialogo uomo-macchina, centralina di controllo. Con sportello posteriore. Acciaio per il telaio e alluminio per il telaio di rifinitura. Protezione IP54 e IK10. Grigio RAL 7035.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

300 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Spacial S3CM