Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3CM303020
Cod. Produttore
NSYS3CM303020
Cod. EAN
3606480212949

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x300x200 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Acciaio e alluminio
  • Grado protezione: IP54, IK10
  • Tipo porta: Semplice, reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 mm doppia barra
  • Serie: Spacial S3CM
  • Peso netto: 7,444 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassa di comando 300X300X200 RAL7035

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Spacial S3CM