› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassa con porta trasparente 600x400x200 mm per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN6420VK
Cod. Produttore SRN6420VK
Cod. EAN 8015646753656

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400x200 mm
  • Porta: Trasparente
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Grado protezione: IP Code conforme
  • Norme: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Norme: BS EN IEC 62208:2023
  • Norme: BS EN 60529+A2:2013
  • Applicazione: Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

La cassa elettrica TUSRN6420VK è un contenitore da parete con porta singola trasparente, dotata di serratura per una maggiore sicurezza. Le dimensioni sono 600x400x200 mm, con un design robusto e funzionale che permette un facile accesso e controllo visivo dell'interno senza necessità di apertura. È ideale per l'installazione di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, garantendo protezione IP65 contro polvere e acqua. La porta trasparente consente di monitorare i componenti interni, mentre il montaggio a parete facilita l'integrazione in vari ambienti industriali e civili. Questo prodotto ABB assicura affidabilità e qualità per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with glazed door 600x400x200mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

132 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

183,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassa con porta trasparente 600x400x200 mm per applicazioni elettriche