Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE022902
Cod. Produttore
022902
Cod. EAN
3245060229023

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Contatto supplementare NO
  • Serie: RTA
  • Tensione nominale: 120-690 V AC / 24-250 V DC
  • Corrente nominale: fino a 8 A AC / 2,5 A DC
  • Tipo di collegamento: vis, auto, faston, picots
  • Temperatura esercizio: -25°C a +70°C
  • Protezione contatti: IP2X
  • Conformità: IEC 60947-5-1, UL 508, CSA 22.2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: contatto supplementare NO per cassette per arresto di emergenza

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

RTA

Produttore

CASS. SICUREZZA-CONTATTO SUPPLEMENT