Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE022901
Cod. Produttore
022901
Cod. EAN
3245060229016

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: contatto supplementare NC
  • Utilizzo: cassette arresto emergenza
  • Serie: RTA
  • Tensione max AC15: 120-600 V
  • Corrente max AC15: 6 A
  • Corrente max DC13: 0,55 A
  • Tipo contatto: NC (normalmente chiuso)
  • Montaggio: su cassette sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: contatto supplementare NC per cassette per arresto di emergenza

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

RTA

Produttore

CASS. SICUREZZA-CONTATTO SUPPLEMENT