Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038097
Cod. Produttore
038097
Cod. EAN
3245060380977

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Sportello trasparente
  • Tipo: Protezione cassetta
  • Applicazione: Allarme a membrana
  • Installazione: Da parete
  • Materiale: Trasparente
  • Serie: LE038097
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Funzione: Segnalazione allarme

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: sportello di protezine trasparente per cassetta a membrana deformabile per segnalazione di allarme - da parete

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Produttore

CASS. SICUR.-SPORTELLO TRASPARENTE