Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038024
Cod. Produttore
038024
Cod. EAN
3245060380243

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sicur-Pulsante 125
  • Tensione nominale: 230V~ / 400V~
  • Corrente di intervento: 3A / 1,75A
  • Indice protezione: IP44 (saillie) / IP30 (encastré)
  • Resistenza urti: IK07
  • Materiale: Policarbonato rosso/giallo
  • Dimensioni vetro: 74,5x64 mm
  • Dotazione: 1 contatto NO + 1 NF, LED 230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: cassetta per arresto di emergenza con pulsante a fungo ed accessorio di intervento a seguito rottura vetro - con led - portello trasparente - IK07 - IP44 - da parete

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

20 mm

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

20 mm

grado di protezione (IP)

IP44

tensione di alimentazione della lampada

230 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

CASS SICUR-PULSANTE E LED 2CONT 125