Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038009
Cod. Produttore
038009
Cod. EAN
3245060380090

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sicur-Pulsante
  • Tensione nominale: 230V~
  • Corrente nominale: 3A
  • Grado protezione: IP44
  • Resistenza agli urti: IK07
  • Dimensioni vetro: 74,5x64 mm
  • Materiale: Polycarbonate
  • Temperatura uso: -25°C/+70°C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: cassetta per arresto di emergenza con pulsante a fungo - portello trasparente - IK07 - IP44 - da parete

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

20 mm

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

diametro della calotta

20 mm

grado di protezione (IP)

IP44

tensione di alimentazione della lampada

230 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

CASS SICUR-PULSANTE E LED 125X125 P