Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038011
Cod. Produttore
038011
Cod. EAN
3245060380113

Informazioni di prodotto

  • Serie: 380
  • Tensione contatti: 230V~ 3A
  • Grado protezione: IP44 (saillie)
  • Resistenza urti: IK07
  • Dimensioni vetro: 74,5x64 mm
  • Materiale: Polycarbonate RAL 3000/1033
  • Temperatura uso: -25°C a +70°C
  • Contatti: 1 NO + 1 NF

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: cassetta per arresto di emergenza con pulsante a fungo ed accessorio di intervento a seguito rottura vetro - portello trasparente - IK07 - IP44 - da parete

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

20 mm

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

20 mm

grado di protezione (IP)

IP44

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

CASS SICUR-PULSANTE 2CONT. 125X125