Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038054
Cod. Produttore
038054
Cod. EAN
3245060380540

Informazioni di prodotto

  • Tipo: cassetta arresto emergenza
  • Portello: trasparente
  • Protezione: IP44
  • Resistenza urti: IK07
  • Installazione: da parete
  • Funzione: chiave a rottura vetro
  • Serie: LE038054
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: cassetta per arresto di emergenza - per chiave a rottura vetro - portello trasparente - IK07 - IP44 - da parete

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Rosso

larghezza

125 mm

altezza

125 mm

profondità

45 mm

numero RAL

3000

Protezione della superficie

Altro

tipo di copertura

Porta

numero di ingressi per conduttori

3

possibilità di applicazione

profondità interna

35 mm

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK07

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP44

coperchio/porta trasparente

con serratura

spessore materiale scatola

2,8 mm

spessore materiale porta/coperchio

2,8 mm

esecuzione coperchio

Con taglio

Produttore

CASS SICUR-PER CHIAVE, A ROTTURA DI