Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSBX303012
Cod. Produttore
NSYSBX303012
Cod. EAN
3606481715197

Informazioni di prodotto

Cassetta industriale in acciaio inox, PanelSeT SBX, 300x300x120 mm, IP66

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta industriale PanelSeT SBX. Multifunzione. 300 x 300 x 120 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. In acciaio inox 304L. Protezione IP66, IK10.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

300 mm

senza alogeni

profondità

120 mm

forma

Quadrato

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

con coperchio

lunghezza

300 mm

piombabile

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

1,2 mm

Grado di protezione (NEMA)

4

Esente da manutenzione secondo BS 5733

temperatura di impiego

-35 ... 80 °C

Serie

PanelSeT SBX