Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB50SN4
Cod. Produttore
KSB50SN4
Cod. EAN
3606480006074

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione 50 A Fusibile E18

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta di derivazione 50 A Fusibile E18

tipo di uscita

manicotto d’entrata

corrente nominale per AC 50 Hz

50 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

356

grado di protezione (IP)

IP55

numero RAL

9001

numero di poli

5

numero di conduttori (esclusa terra)

4

larghezza

103

colore

bianco

altezza

167

Serie

Canalis_KS

Produttore

Cassetta di derivazione 50 A Fusibile E18