Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB25SD4
Cod. Produttore
KSB25SD4
Cod. EAN
3606480005947

Informazioni di prodotto

CASS 25A PER FUS DIN DIAZED E27

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta di derivazione 25 A Fusibile E27

tipo di uscita

manicotto d’entrata

corrente nominale per AC 50 Hz

25 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

356

grado di protezione (IP)

IP55

numero RAL

9001

numero di poli

5

numero di conduttori (esclusa terra)

4

larghezza

103

colore

bianco

altezza

167

Serie

Canalis_KS