Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3252/VAI/PW
Cod. Produttore
3252/VAI/PW
Cod. EAN
8023903140309

Informazioni di prodotto

Casellario predisposto per pulsantiera Powercom/Ikall, 2 buche lettere verticali, apertura anteriore, incasso, 570x500x90mm
Descrizione del produttore: Caselle postali verticali predisposte per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 620x550x24 mm. Dimensione incasso: 570x500x90 mm. Dimensioni casella postale: 280x380x105 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

introduzione

Altro

con vano per giornale

numero di spazi per moduli

4

numero di cassette delle lettere

2

accoppiabile

altezza totale

550 mm

materiale

Alluminio

Rimozione

Altro

Tipo di frame di rendering

Angolare

profondità totale

24 mm

Larghezza totale

620 mm

Produttore

Casellario predisposto per pulsantiera Powercom/Ikall, 2 buche lettere verticali, apertura anteriore, incasso, 570x500x90mm