Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3252/IPI/PW
Cod. Produttore
3252/IPI/PW
Cod. EAN
8023903140187

Informazioni di prodotto

Casellario predisposto per pulsantiera Powercom/Ikall, 2 buche lettere inclinate, prelievo posteriore, incasso, 290x340x265-410mm
Descrizione del produttore: Caselle postali inclinate predisposte per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 340x390x24 mm. Dimensione incasso: 290x340x265 - 410 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

introduzione

Altro

con vano per giornale

numero di spazi per moduli

2

numero di cassette delle lettere

2

accoppiabile

altezza totale

390 mm

materiale

Alluminio

Rimozione

Altro

Tipo di frame di rendering

Angolare

profondità totale

24 mm

Larghezza totale

340 mm

Produttore

Casellario predisposto per pulsantiera Powercom/Ikall, 2 buche lettere inclinate, prelievo posteriore, incasso, 290x340x265-410mm