Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
ICAV9303R
Cod. Produttore
AV9303R
Cod. EAN
8014212025500

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polietilene e policarbonato
  • Norme: DIN EN 397, UNI 7154, VDE 0680-1
  • Bardatura: Regolabile 52-66 cm
  • Visiera: Integrata, retrattile, 1,2 mm
  • Protezione: Arco elettrico
  • Peso: Circa 700 g
  • Uso: Lavori sotto tensione
  • Serie: EDL01

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Elmetto protettivo con visiera integrata per lavori sotto tensione di impianti BT

  • Materiale: calotta: polietilene visiera: policarbonato trattato antigraffio
  • DIN EN 397 - UNI 7154 - VDE 0680-1
  • Bardatura regolabile da 52 a 66 (a cremagliera) sottogola con chiusura a velcro
  • Visiera integrata e retrattile nella calotta, incolore - spessore 1,2 mm
  • Protezione contro arco elettrico
  • Peso: ca. 700 g
  • Idoneo per lavori sotto tensione

colore

Rosso

Tipologia

Berretto a tesa larga

peso

700 g

impostazione

Manopola

materiale

Polietilene (PE)

per tensione nominale fino a

1000 V

sospensione

Altro

Con protezione per il collo

Con cuffie per le orecchie

Testato VDE

Produttore

CASCO MOD. EDL01 CON VISIERA INCORP