Prodotti / Energie rinnovabili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10LFVSN1
Cod. Produttore
F10LFVSN1
Cod. EAN
8005543583623

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Varistore
  • Tensione nominale: 600 V DC
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Funzione: Limitatore sovratensione
  • Tipo SPD: Tipo L
  • Serie: BTDIN
  • Categoria: Cartuccia ricambio
  • Protezione: Sovratensioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cartuccia di ricambio BTicino per protezione da sovratensioni fino a 600 V in corrente continua. Progettata per l’installazione in impianti fotovoltaici, garantisce un’elevata capacità di intercettazione fino a 40 kA, assicurando la protezione efficace contro i picchi di tensione. Il dispositivo è compatto e realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità. È indicato per reti con singolo conduttore e offre un’installazione semplice e sicura, da eseguire preferibilmente da personale qualificato. L’uso esclusivo di accessori BTicino ne garantisce la piena compatibilità e funzionalità. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Cartuccia di ricambio per limitatore di sovratensione (SPD) per fotovoltaico - Tipo L a varistore - Vn= 600Vd.c.

tipo di montaggio

Su elemento base

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

2,5 KILOVOLT

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale DC

600 V

classe di prova tipo 2

tensione permanente DC max.

720 V

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Produttore

Cartuccia ricambio limitatore sovratensione 600V DC fotovoltaico