Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 è una cartuccia C1 Neutral-350 per lo scaricatore PRD1 25r e PRD1 Master. Il prodotto è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN. La tensione massima di funzionamento continuo Uc è di 350 V AC. Il livello di protezione per tensione Up è 1,5 kV. Può essere collegato a un modulo del dispositivo di protezione da sovratensione. La sua larghezza è di passi di 9mm. Il colore del prodotto è grigio antracite (RAL7016). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 50 mm x (P) 57 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. È conforme alle norme IEC 61643-1 e EN 61643-11.