Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L16313
Cod. Produttore
A9L16313
Cod. EAN
3606480387166

Informazioni di prodotto

Cartuccia neutro iQuick PRD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 è una cartuccia C neutro-350 per lo scaricatore iQuick PRD. La corrente di scarica massima di Imax è 65 kA. La corrente di scarica nominale In è 20 kA. Il prodotto è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN. Questo dispositivo di tipo 2 autoprotetto da un interruttore integrato è consigliato per un livello di rischio moderato nella scheda del pannello in ingresso. La tensione massima di funzionamento continuo Uc è di 264 V AC. Il livello di protezione per tensione Up è 1,5 kV. Può essere collegato a un modulo del dispositivo di protezione da sovratensione. La sua larghezza di passi da 50 mm è di 9. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 12 mm x (L) 50 mm x (P) 57 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C. È conforme alle norme IEC 61643-1 e EN 61643-11.

tipo di montaggio

Su elemento base

dimensione

Altro

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

264 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

65 kA

Serie

Acti9 iQuick PF / iQuick PRD

Produttore

Cartuccia neutro iQuick PRD tipo 2 20 kA 65 kA IP20/IP40 protezione sovratensione sistema TT TN bianco