Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L00002
Cod. Produttore
A9L00002
Cod. EAN
3606480506635

Informazioni di prodotto

Cartuccia neutro iPRD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo iPRD è una cartuccia per dispositivo di protezione dai picchi (SPD). È collegato al modulo del dispositivo di protezione da sovratensioni. La corrente di scarica massima è 65 kA. La corrente di scarica nominale è 20 kA.

tipo di montaggio

Su elemento base

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

260 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

65 kA

Serie

Acti9 iPF K

Produttore

Cartuccia neutro iPRD protezione sovratensioni 65kA per dispositivi SPD