Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6438
Cod. Produttore
GWD6438
Cod. EAN
8011564775107

Informazioni di prodotto

La cartuccia neutro 20kA T2 garantisce protezione efficace contro sovratensioni, facilitando l'installazione e migliorando la sicurezza dell'impianto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità modulare con la Serie 90 AM
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro picchi di tensione
  • Maggiore durata degli apparecchi elettrici
  • Risparmio energetico grazie a una migliore gestione della rete

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tipo di montaggio

Modulo

dimensione

1 UM

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

altre forme della rete

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA

Serie

90 AM,POWER

Produttore

Cartuccia neutro 20kA T2 protezione elettrica serie 90 AM accessori modulari