Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L40172
Cod. Produttore
A9L40172
Cod. EAN
3606480506659

Informazioni di prodotto

Cartuccia iPRD-DC40r 800PV

Documentazione tecnica

Cartuccia iPRD-DC40r 800PV

classe di prova tipo 2

dimensione

1 UM

forma della rete DC

segnalazione nell’apparecchio

ottico

livello di protezione

1.4 kV

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione permanente DC max.

350 V

max. tensione PV

800 V

tensione nominale DC

600 V

Serie

Acti9_iPF_K

Produttore

Cartuccia iPRD-DC40r 800PV per stampa professionale alta qualità