Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L40182
Cod. Produttore
A9L40182
Cod. EAN
3606480506642

Informazioni di prodotto

Cartuccia iPRD-DC40r 1000PV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cartuccia iPRD-DC40r 1000PV

tipo di montaggio

Su elemento base

dimensione

1 UM

livello di protezione

2 KILOVOLT

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale DC

1000 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

460 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

1000 V

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Serie

Acti9 iPRD DC PV

Produttore

Cartuccia iPRD-DC40r 1000PV