Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16316
Cod. Produttore
16316
Cod. EAN
3606480060373

Informazioni di prodotto

  • Tipo scaricatore: Tipo 2
  • Tensione nominale: 230 V CA 50 Hz
  • Corrente scarica nominale: 20 kA
  • Corrente scarica massima: 40 kA
  • Livello protezione tensione: 1,4 kV
  • Sistema messa a terra: TT, TN
  • Dimensioni: 50x12x57 mm
  • Serie: PRF1, PRF1 MASTER, COMBI PRF1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cartuccia fase tipo 2 progettata per proteggere impianti elettrici con rete TN e TT, garantendo sicurezza e affidabilità. Questo componente è ideale per dispositivi di protezione PRD1 25R, assicurando un'efficace gestione delle sovratensioni e una lunga durata operativa. Realizzato con materiali resistenti, assicura un funzionamento stabile e una facile sostituzione, contribuendo alla continuità del servizio elettrico. La cartuccia è compatta e si integra perfettamente negli impianti, offrendo una soluzione efficiente per la protezione delle fasi elettriche.

tipo di montaggio

Su elemento base

dimensione

Altro

livello di protezione

1,4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

350 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Serie

PRF1 / PRF1 MASTER / COMBI PRF1

Produttore

Cartuccia fase tipo 2 protezione sovratensioni PRD1 25R per impianti TN TT