Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L65122
Cod. Produttore
A9L65122
Cod. EAN
3606480801754

Informazioni di prodotto

Cartuccia fase iPRD65r per IT

Documentazione tecnica

Questo prodotto Acti9 è una cartuccia C65-460 per lo scaricatore iPRD-IT. La corrente di scarica massima di Imax è 65 kA. La corrente di scarica nominale In è 20 kA. Il prodotto è compatibile con il sistema di messa a terra IT. Questo dispositivo di tipo 2 autoprotetto da un interruttore integrato è consigliato per un livello di rischio moderato nella scheda del pannello in ingresso. La tensione massima di funzionamento continuo Uc è di 460 V AC. Il livello di protezione della tensione Up è 2 kV. Può essere collegato a un modulo del dispositivo di protezione da sovratensione. La sua larghezza di passi da 60 mm è di 9. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 60 mm x (P) 60 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. È conforme alle norme IEC 61643-1 e EN 61643-11.

classe di prova tipo 2

dimensione

1 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

460 V

forma della rete IT

livello di protezione

2.3 kV

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

Serie

Acti9_iPF_K

Produttore

Cartuccia fase iPRD65r 65kA 460V AC protezione sovratensione sistema messa a terra IT