Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L40102
Cod. Produttore
A9L40102
Cod. EAN
3606480506604

Informazioni di prodotto

Cartuccia fase iPRD40/PRD40r

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 è una cartuccia C40-350 per lo scaricatore di picchi iPRD. La corrente di scarica massima di Imax è 40 kA. La corrente di scarica nominale In è 15 kA. Il prodotto è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN. Questo dispositivo di tipo 2 autoprotetto da un interruttore integrato è consigliato per un livello di rischio moderato nella scheda del pannello in ingresso. La tensione massima di funzionamento continuo Uc è di 350 V AC. Il livello di protezione per tensione Up è 1,4 kV. Può essere collegato a un modulo del dispositivo di protezione da sovratensione. La sua larghezza di passi da 57 mm è di 9. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 57 mm x (P) 56 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. È conforme alle norme IEC 61643-1 e EN 61643-11.

tipo di montaggio

Su elemento base

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,6 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

350 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Serie

Acti9 iPF K

Produttore

Cartuccia fase iPRD40/PRD40r C40-350 40kA protezione sovratensioni per impianti TT TN