Prodotti / Distribuzione elettrica / Rifasamento / Banco di rifasamento /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG50183
Cod. Produttore
50183
Cod. EAN
3303430501831

Informazioni di prodotto

Cartuccia Cardew per Vigilohm - Tipo C - 1000 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Il dispositivo è un limitatore di sovratensione utilizzato nelle reti IT e installato il più vicino possibile al trasformatore a bassa e media tensione. Protegge la rete non collegata a terra da sovratensioni che potrebbero essere causate dalla rottura del trasformatore o da fulmini. Il dispositivo Cardew C deve essere installato su una rete monitorata da 1000V AC a 1560V AC quando collegato tra fase e neutro. In alternativa da 660V AC a 1000V AC se Cardew C è collegato tra due fasi. Si raccomanda di monitorare il dispositivo Cardew con un localizzatore dei guasti di isolamento come la serie di prodotti Vigilohm IFL12. In tal modo il Cardew permette di rilevare immediatamente un guasto di isolamento e sostituire la cartuccia. Dimensioni del dispositivo: lunghezza 160 mm e diametro 70 mm; peso 1 kg.

tipo di montaggio

Su elemento base

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

Altro

livello di protezione

2,4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

1560 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

40 kA

tensione nominale AC

1000 V

livello di protezione L-N

1,56 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

Altro

livello di protezione N-PE

1 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

150 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

150 mm²

forma della rete IT

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

40 kA

Protezione da cortocircuito integrata

Serie

Vigilohm Insulation Monitoring Devices

Produttore

Cartuccia Cardew per Vigilohm - Tipo C - 1000 V