Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC34
Cod. Produttore
RBC34
Cod. EAN
0731304220664

Informazioni di prodotto

  • Tipo batteria: PB
  • Dimensioni: 43x173x440 mm
  • Peso netto: 6,36 kg
  • Montaggio: Non montabile su rack
  • Garanzia: 24 mesi
  • Temperatura ambiente: 0…40 °C
  • Umidità relativa: 0…95 %
  • Serie: APC Replacement Battery Cartridges

Documentazione tecnica

Cartuccia batteria di ricambio APC RBC34 con batteria PB da 6V 9AH, progettata per garantire un'affidabile alimentazione di backup per UPS Smart-UPS APC. Questa batteria sostitutiva, di colore nero e con dimensioni compatte (43 mm di altezza, 173 mm di larghezza e 440 mm di profondità), ha un peso netto di 6,36 kg ed è dotata di tutti i connettori necessari per una facile installazione. Non è montabile su rack ed è adatta a operare in un ampio intervallo di condizioni ambientali, con temperatura di funzionamento da 0 a 40 °C e umidità relativa fino al 95%. La cartuccia è garantita per 24 mesi e offre un'elevata affidabilità per il mantenimento della continuità elettrica. Il prodotto è conforme alle normative ambientali UE, con imballaggi in cartone riciclato e un basso impatto ambientale, contribuendo alla sostenibilità grazie alla possibilità di riciclo e al rispetto delle direttive RoHS e REACh. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cartuccia batteria di ricambio APC n. 34 con 2 anni di garanzia

tensione nominale

6 V

larghezza

173 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

63,6 kg

tipo

Altro

lunghezza

440 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

43 mm

Capacità 15h

9 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

Vita utile a 20 °C

1 YEAR

20h capacità

9 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria sostitutiva APC RBC34 6V 9AH per UPS