Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC29
Cod. Produttore
RBC29
Cod. EAN
0731304099857

Informazioni di prodotto

Affidabilità e continuità energetica garantite con la batteria sostitutiva APC RBC29.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatibile con sistemi UPS APC.
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione della batteria.
  • Materiali di alta qualità che assicurano prestazioni stabili e durature.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace delle apparecchiature elettroniche da interruzioni di corrente.
  • Prolungamento della vita utile del sistema di alimentazione.
  • Continuità operativa garantita in ambienti critici.

Documentazione tecnica

Batteria sostitutiva APC modello RBC29 progettata per garantire un'affidabile alimentazione di backup in sistemi UPS. Questa batteria è ideale per mantenere la continuità operativa e proteggere apparecchiature elettroniche da interruzioni di corrente. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura prestazioni stabili e durature, contribuendo a prolungare la vita utile del sistema di alimentazione. Adatta per applicazioni di alimentazione di emergenza, offre facilità di installazione e compatibilità con dispositivi UPS specifici, fornendo una soluzione efficace per la gestione dell'energia in ambienti critici. Descrizione del produttore: Cartuccia batteria di ricambio APC n. 29 con 2 anni di garanzia

tensione nominale

12 V

larghezza

99 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

0,017 kg

tipo

Altro

lunghezza

74 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

112 mm

Capacità 15h

4,5 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

Vita utile a 20 °C

1 YEAR

20h capacità

4,5 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria sostitutiva APC RBC29 per UPS alimentazione emergenza alta durata