Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBCV207
Cod. Produttore
APCRBCV207
Cod. EAN
0731304451099

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC, VRLA, 10 Ah, 24 V CC, garanzia di 2 anni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Batteria sostituibile da 10 Ah e 24 Vcc progettata specificamente per UPS Easy-UPS tower. Questa batteria APC originale garantisce prestazioni affidabili e compatibilità ottimale con i sistemi di alimentazione di continuità. Il blocco batteria è composto da 2 celle e assicura un funzionamento sicuro e duraturo, ideale per mantenere la continuità operativa delle apparecchiature elettriche. È indispensabile utilizzare solo batterie autorizzate APC per garantire la massima efficienza e sicurezza. La sostituzione deve essere effettuata da tecnici autorizzati, seguendo le corrette procedure di installazione e collegamento, con attenzione ai terminali positivo e negativo per evitare danni ai cavi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con l'Easy UPS APC. La batteria sostituibile da 10 Ah, 24 Vcc APCRBCV207 è testata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'Easy UPS alle specifiche originali. Il modulo batteria sostituibile a torretta è costituito da due celle. È una batteria di ricambio VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli a torretta Easy UPS SMV/SMVS 1500 VA.

tensione nominale

24 V

larghezza

180 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

61 kg

tipo

Altro

lunghezza

201 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

170 mm

Capacità 15h

10 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

20h capacità

10 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria sostituibile 10Ah 24V UPS Easy-UPS tower