Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBCV204
Cod. Produttore
APCRBCV204
Cod. EAN
0731304451068

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC, VRLA, 9 Ah, 48 V DC, garanzia di 2 anni

Documentazione tecnica

Cartuccia batteria di ricambio APC VRLA da 9 Ah e 48 V DC, progettata per garantire un'affidabile alimentazione di riserva in sistemi UPS. Questa batteria sigillata al piombo-acido è caratterizzata da un design non montabile su rack e dimensioni compatte (64,8 mm di altezza, 150,9 mm di larghezza e 98,6 mm di profondità), con un peso netto di 10 kg. La cartuccia è indicata per applicazioni UPS, offrendo una capacità di 9 Ah e una tensione di 48 V, ideale per mantenere la continuità elettrica in caso di interruzioni di corrente. Conforme alle certificazioni di sicurezza CB, è progettata per operare in ambienti con temperature da 0 a 40 °C e altitudini fino a 2000 metri, con un’umidità relativa fino al 90% senza condensa. La batteria è dotata di una garanzia di 24 mesi e deve essere smaltita secondo le normative vigenti per i rifiuti elettronici. La cartuccia è compatibile con sistemi Easy-UPS tower, offrendo una soluzione di ricambio affidabile e di qualità per garantire la protezione dei dispositivi elettrici e delle infrastrutture critiche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con l'Easy UPS APC. La batteria sostituibile APCRBCV204 da 9 Ah, 48 Vcc è stata testata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'Easy UPS alle specifiche originali. Il modulo batteria sostituibile a torretta è costituito da quattro celle. È una batteria di ricambio VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli a torretta Easy UPS SRV/SRVS 2000 VA.

tensione nominale

48 V

larghezza

150,9 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

100 kg

tipo

Altro

lunghezza

98,6 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

64 mm

Capacità 15h

9 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

20h capacità

9 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria ricambio APC VRLA 9Ah 48V per UPS tower