Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBCV202
Cod. Produttore
APCRBCV202
Cod. EAN
0731304451044

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC, VRLA, 9 Ah, 72 V DC, garanzia di 2 anni

Documentazione tecnica

Cartuccia batteria di ricambio APC VRLA con capacità di 9 Ah e tensione di 72 V DC, progettata per il montaggio su rack. Questa batteria sostituibile è ideale per UPS Easy da rack, garantendo continuità e affidabilità nell'alimentazione. Il prodotto è conforme alle certificazioni CB e offre una garanzia di 24 mesi. Le dimensioni compatte e il peso di 15 kg la rendono adatta a installazioni professionali in ambienti con temperatura operativa da 0 a 40 °C e umidità relativa fino al 90% senza condensa. La cartuccia è realizzata con tecnologia VRLA, assicurando prestazioni stabili e sicurezza nell'uso. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con l'Easy UPS APC. La batteria sostituibile da 9 Ah, 72 Vcc APCRBCV202 è collaudata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'Easy UPS alle specifiche originali. Il modulo batteria sostituibile montato su rack è costituito da sei celle. È una batteria di ricambio VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli per montaggio in rack Easy UPS SRV/SRVS 2000 VA.

tensione nominale

72 V

larghezza

150,9 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

150 kg

tipo

Altro

lunghezza

98,6 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

64 mm

Capacità 15h

9 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

20h capacità

9 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria ricambio APC VRLA 9 Ah 72 V per UPS rack