Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBCV209
Cod. Produttore
APCRBCV209
Cod. EAN
0731304451112

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC, VRLA, 9 Ah, 48 V DC, garanzia di 2 anni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Batteria sostituibile da 9 Ah e 48 Vcc progettata per garantire un'affidabile alimentazione di riserva in sistemi UPS Easy-UPS. Questo componente APC assicura una lunga durata e prestazioni costanti, ideale per mantenere la continuità operativa in caso di interruzioni di corrente. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una soluzione efficiente per la sostituzione della batteria originale, contribuendo a proteggere apparecchiature elettroniche sensibili e sistemi di telecomunicazione. La sua compatibilità specifica con UPS la rende un elemento essenziale per la sicurezza energetica in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con l'Easy UPS APC. La batteria sostituibile da 9 Ah, 48 Vcc APCRBCV209 è stata testata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'Easy UPS alle specifiche originali. Il modulo batteria sostituibile a torretta è costituito da quattro celle. È una batteria di ricambio VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli a torretta Easy UPS SMV/SMVS 3000 VA.

tensione nominale

48 V

larghezza

221,5 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

101 kg

tipo

Altro

lunghezza

279,5 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

209 mm

Capacità 15h

9 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

20h capacità

9 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria ricambio APC VRLA 9 Ah 48 V DC per UPS Easy-UPS SMV/SMVS 3000 VA