Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC22
Cod. Produttore
RBC22
Cod. EAN
0731304015796

Informazioni di prodotto

  • Tipo batteria: PB
  • Tensione batteria: 24 V
  • Capacità batteria: 7,0 Ah
  • Dimensioni (AxLxP): 83x216x343 mm
  • Peso netto: 5 kg
  • Montaggio: Cartuccia chiusa
  • Garanzia: 24 mesi
  • Serie: APC Replacement Battery Cartridges

Documentazione tecnica

Batteria sostituibile APC modello RBC22 da 12V e 7,0Ah, progettata specificamente per UPS Smart-UPS APC. Questa batteria è ideale per garantire continuità di alimentazione e protezione dei dispositivi collegati in caso di interruzioni di corrente. Il kit comprende una batteria con due celle sigillate e senza manutenzione, conforme agli standard di sicurezza e affidabilità. Il design consente una sostituzione semplice e sicura tramite il vano batteria estraibile frontalmente. Adatta esclusivamente per l’uso con UPS, assicura performance ottimali e lunga durata, mantenendo la stabilità dell’alimentazione elettrica in ambienti professionali e domestici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cartuccia batteria di ricambio APC n. 22 con 2 anni di garanzia

tensione nominale

12 V

larghezza

216 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

50 kg

tipo

Altro

lunghezza

343 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

83 mm

Capacità 15h

7 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

Vita utile a 20 °C

1 YEAR

20h capacità

7 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria ricambio APC RBC22 12V 7Ah per UPS