Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / Accessori per UPS /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBC115
Cod. Produttore
APCRBC115
Cod. EAN
0731304281689

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 115 con 2 anni di garanzia

Documentazione tecnica

Batteria di ricambio APC APCRBC115 progettata per garantire un'affidabile alimentazione di backup in sistemi UPS. Questa batteria sostitutiva è specificamente indicata per l'uso con unità UPS, assicurando continuità operativa in caso di interruzioni di corrente. Realizzata con materiali di alta qualità e sottoposta a rigorosi controlli, offre prestazioni stabili e lunga durata. L'installazione è semplice e supporta il ripristino della data di installazione tramite interfaccia menu, facilitando la gestione della manutenzione. La batteria è fornita nuova e pronta all'uso, ideale per mantenere la sicurezza energetica di apparecchiature critiche. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: La cartuccia batteria di ricambio (RBC) originale di APC è collaudata e certificata al 100% per la compatibilità con gli UPS specifici di APC. Questa cartuccia batterie di ricambio al piombo-acido ha una durata di vita compresa tra tre e cinque anni e offre un supporto affidabile, prolungando la vita utile dell'UPS. La cartuccia batterie di ricambio APC è fornita completamente assemblata e pronta per l'uso.

tensione nominale

48 V

larghezza

165 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

108,2 kg

tipo

Altro

lunghezza

419 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

83 mm

Capacità 15h

9 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

20h capacità

9 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria ricambio APC RBC115 UPS backup energia