Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / Accessori per UPS /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBCV205
Cod. Produttore
APCRBCV205
Cod. EAN
0731304451075

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC, VRLA, 9 Ah, 72 V DC, garanzia di 2 anni

Documentazione tecnica

Batteria sostituibile da 9 Ah e 72 Vcc progettata per garantire continuità e affidabilità agli UPS Easy. Realizzata con tecnologia al piombo sigillato, non perde liquidi e richiede una manutenzione minima. Ideale per applicazioni di backup energetico, assicura protezione efficace contro interruzioni di corrente, preservando l’integrità dei dispositivi collegati. Prodotto testato e approvato da Schneider Electric, sinonimo di qualità e sicurezza nel settore elettrico. La batteria è compatibile con sistemi UPS, offrendo una soluzione durevole e performante per il supporto energetico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con l'Easy UPS APC. La batteria sostituibile da 9 Ah, 72 Vcc APCRBCV205 è stata testata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'Easy UPS alle specifiche originali. Il modulo batteria sostituibile a torretta è costituito da sei celle. È una batteria di ricambio VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli a torretta Easy UPS SRV/SRVS 2000 VA.

tensione nominale

72 V

larghezza

150,9 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

150 kg

tipo

Altro

lunghezza

98,6 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

64 mm

Capacità 15h

9 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

20h capacità

9 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria ricambio APC 9Ah 72V UPS Easy torretta