Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / Accessori per UPS /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBCV203
Cod. Produttore
APCRBCV203
Cod. EAN
0731304451051

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC, VRLA, 9 Ah, 24 V DC, garanzia di 2 anni

Documentazione tecnica

Cartuccia batteria di ricambio APC VRLA da 9 Ah e 24 V DC, progettata per garantire un'alimentazione affidabile e continua per UPS. Questa batteria interna è ideale per sostituire le batterie esaurite, assicurando la massima compatibilità con sistemi di alimentazione di backup. Con un peso netto di 5 kg e dimensioni compatte (64,8 mm di altezza, 150,9 mm di larghezza e 98,6 mm di profondità), è facilmente installabile seguendo le procedure di sicurezza indicate. La batteria è sigillata e non perde liquido, con certificazione CB che ne attesta la conformità agli standard di qualità. Progettata per operare in ambienti con temperature da 0 a 40 °C e umidità fino al 90% senza condensa, garantisce prestazioni costanti fino a 2000 m di altitudine. La cartuccia offre una garanzia di 24 mesi, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con l'Easy UPS APC. La batteria sostituibile da 9 Ah, 24 Vcc APCRBCV203 è testata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'Easy UPS alle specifiche originali. Il modulo batteria sostituibile a torretta è costituito da due celle. È una batteria di ricambio VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli a torretta Easy UPS SRV/SRVS 1000 VA.

tensione nominale

24 V

larghezza

150,9 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

50 kg

tipo

Altro

lunghezza

98,6 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

64 mm

Capacità 15h

9 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

20h capacità

9 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria ricambio APC 9Ah 24V UPS torretta