Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC33
Cod. Produttore
RBC33
Cod. EAN
0731304219095

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 33 con 2 anni di garanzia

Documentazione tecnica

Batteria sostituibile da 12V e 9Ah progettata specificamente per i sistemi Back-UPS APC, modello RBC33. Questa batteria garantisce un'affidabile alimentazione di riserva per proteggere apparecchiature elettroniche e sistemi UPS in caso di interruzioni di corrente. È caratterizzata da una configurazione a 2 celle e si adatta perfettamente ai modelli Back-UPS RS 800 (230V) e Back-UPS RS/XS 1500, assicurando una facile sostituzione e manutenzione. La batteria è indicata per applicazioni di continuità elettrica, contribuendo a mantenere la stabilità e la sicurezza dei dispositivi collegati. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: La cartuccia batteria di ricambio (RBC) originale di APC è collaudata e certificata al 100% per la compatibilità con gli UPS specifici di APC. Questa cartuccia batterie di ricambio al piombo-acido ha una durata di vita compresa tra tre e cinque anni e offre un supporto affidabile, prolungando la vita utile dell'UPS. La cartuccia batterie di ricambio APC è fornita completamente assemblata e pronta per l'uso.

tensione nominale

12 V

larghezza

149 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

53,3 kg

tipo

Altro

lunghezza

64 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

197 mm

Capacità 15h

9 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

Vita utile a 20 °C

1 YEAR

20h capacità

9 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria ricambio APC 12V 9AH per UPS