Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC32
Cod. Produttore
RBC32
Cod. EAN
0731304219088

Informazioni di prodotto

  • Tipo batteria: PB
  • Tensione batteria: 24 V
  • Capacità batteria: 7,0 Ah
  • Dimensioni: 197x149x64 mm
  • Peso netto: 5,33 kg
  • Montaggio: Non montabile su rack
  • Posizionamento batteria: Interna
  • Serie: APC Replacement Battery Cartridges

Documentazione tecnica

Batteria sostituibile da 12V e 7,0AH progettata specificamente per UPS APC Back-UPS. Questo modulo batteria garantisce una fonte di alimentazione affidabile e continua in caso di interruzioni di corrente, assicurando la protezione dei dispositivi collegati. La batteria è sigillata e senza manutenzione, con una configurazione a 2 celle, ideale per applicazioni UPS. La compatibilità è garantita con modelli Back-UPS RS e XS 800 (120V) e Back-UPS RS/XS 1000 (RBC32). Questo componente è essenziale per mantenere l'efficienza e la durata del sistema di alimentazione di emergenza, offrendo un'ottima autonomia e sicurezza operativa. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: La cartuccia batteria di ricambio (RBC) originale di APC è collaudata e certificata al 100% per la compatibilità con gli UPS specifici di APC. Questa cartuccia batterie di ricambio al piombo-acido ha una durata di vita compresa tra tre e cinque anni e offre un supporto affidabile, prolungando la vita utile dell'UPS. La cartuccia batterie di ricambio APC è fornita completamente assemblata e pronta per l'uso.

tensione nominale

12 V

larghezza

149 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

53,3 kg

tipo

Altro

lunghezza

64 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

197 mm

Capacità 15h

7 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

Vita utile a 20 °C

1 YEAR

20h capacità

7 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria ricambio APC 12V 7Ah per UPS Back-UPS