Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBC141
Cod. Produttore
APCRBC141
Cod. EAN
0731304292531

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 141 con 2 anni di garanzia

Documentazione tecnica

La cartuccia batteria di ricambio APCRBC141 è un modulo batteria progettato specificamente per UPS Smart-UPS On-Line, adatto ai modelli SRT2200XLx e SRT2200RMXLx, nonché ai pacchi batteria esterni SRT72BP e SRT72RMBP. Questo modulo batteria è composto da 6 celle e pesa 11,7 kg, garantendo un’affidabile autonomia per sistemi di alimentazione di continuità (UPS). La batteria è fornita nuova da un magazzino gestito rigorosamente e deve essere sostituita esclusivamente con moduli dello stesso tipo per assicurare la compatibilità e la sicurezza. È indicata per applicazioni UPS e non è adatta per telecomunicazioni o unità caricabatterie. Durante le prime tre ore di funzionamento, la batteria raggiunge il 90% della capacità di carica, mentre per la piena autonomia è necessario attendere la completa calibrazione. La cartuccia è dotata di maniglia per facilitare l’installazione e la rimozione all’interno dell’UPS o del pacco batteria esterno, rispettando le norme di sicurezza elettrotecniche nazionali e locali. È importante seguire le procedure di sicurezza relative alla manipolazione delle batterie, evitando cortocircuiti e smaltimenti impropri, e favorendo il riciclo secondo le normative vigenti. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: Questa cartuccia batteria di ricambio APC è progettata specificamente per essere totalmente compatibile con le Smart-ups APC online. La batteria VRLA da 12 V 5,1 Ah è stata accuratamente testata per ripristinare le prestazioni dell'UPS alle sue specifiche originali. La batteria APCRBC141 viene fornita con una garanzia di 2 anni di riparazione o sostituzione.

tensione nominale

72 V

larghezza

210 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

117 kg

tipo

Altro

lunghezza

400 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

76 mm

Capacità 15h

5,1 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

20h capacità

5,1 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria ricambio APC 12V 5,1Ah per UPS Online