Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC11
Cod. Produttore
RBC11
Cod. EAN
0731304003335

Informazioni di prodotto

  • Tipo batteria: PB
  • Numero cavi: 1
  • Dimensioni (AxLxP): 173x142x183 mm
  • Peso netto: 24,27 kg
  • Montaggio: Batteria autonoma
  • Temperatura funzionamento: 0…40 °C
  • Umidità relativa: 0…95 %
  • Serie: APC Replacement Battery Cartridges

Documentazione tecnica

Batteria sostituibile da 12V e 17Ah progettata specificamente per UPS Smart-UPS APC. Questa batteria è ideale per garantire un'alimentazione di riserva affidabile e continua in caso di interruzioni di corrente, proteggendo apparecchiature elettroniche sensibili. Con quattro celle, è adatta esclusivamente per l'uso con unità UPS, assicurando compatibilità e prestazioni ottimali. La batteria presenta un design compatto e robusto, con connettori frontali per un'installazione semplice e sicura. È un componente essenziale per mantenere l'efficienza e la durata degli UPS APC, offrendo una soluzione di alimentazione di emergenza efficiente e durevole. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Cartuccia batteria di ricambio APC n. 11 con 2 anni di garanzia

tensione nominale

12 V

larghezza

142 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

242,7 kg

tipo

Altro

lunghezza

183 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

173 mm

Capacità 15h

17 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

Vita utile a 20 °C

1 YEAR

20h capacità

17 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria ricambio APC 12V 17Ah per UPS Smart-UPS