Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC4NEW
Cod. Produttore
RBC4
Cod. EAN
0731304003267

Informazioni di prodotto

  • Serie: APC Replacement Battery
  • Tensione batteria: 12 V
  • Capacità batteria: 12 Ah
  • Tipo batteria: Piombo-acido (PB)
  • Dimensioni (A x L x P): 99x94x150 mm
  • Peso netto: 3,68 kg
  • Montaggio: Non montabile su rack
  • Garanzia: 24 mesi

Documentazione tecnica

Batteria sostituibile da 12V e 12AH progettata specificamente per UPS APC Back-UPS. Questa batteria sigillata al piombo-acido è non fuoriuscibile e garantisce un'affidabile alimentazione di riserva per mantenere attivi i dispositivi collegati durante interruzioni di corrente. È compatibile con diversi modelli APC Back-UPS, offrendo una soluzione di ricambio originale e certificata per assicurare prestazioni ottimali e prolungare la durata del sistema di alimentazione di emergenza. La batteria è facile da installare, con collegamenti chiari per il terminale positivo e negativo, ed è conforme agli standard di sicurezza e riciclo ambientale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La cartuccia batteria di ricambio (RBC) originale di APC è collaudata e certificata al 100% per la compatibilità con gli UPS specifici di APC. Questa cartuccia batterie di ricambio al piombo-acido ha una durata di vita compresa tra tre e cinque anni e offre un supporto affidabile, prolungando la vita utile dell'UPS. La cartuccia batterie di ricambio APC è fornita completamente assemblata e pronta per l'uso.

tensione nominale

12 V

larghezza

94 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

40 kg

tipo

Altro

lunghezza

150 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

99 mm

Capacità 15h

12 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

Vita utile a 20 °C

1 YEAR

20h capacità

12 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria ricambio APC 12V 12Ah per UPS Back-UPS