Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC18
Cod. Produttore
RBC18
Cod. EAN
0731304014003

Informazioni di prodotto

  • Serie: APC Replacement Battery
  • Tensione batteria: 12 V
  • Capacità batteria: 9 Ah
  • Tipo batteria: Piombo-acido (PB)
  • Dimensioni: 302x102x36 mm
  • Peso netto: 2,6 kg
  • Montaggio: Non montabile su rack
  • Garanzia: 24 mesi

Documentazione tecnica

Batteria sostituibile da 6V 9AH progettata per UPS Smart-UPS APC, modello RBC18. Questa batteria sigillata al piombo-acido è ideale per garantire continuità e affidabilità nell'alimentazione di dispositivi UPS, assicurando protezione contro interruzioni di corrente. La batteria è conforme agli standard APC per cartucce di batterie e offre un'installazione semplice e sicura. È riciclabile e dotata di protezione contro perdite di elettrolita, con attenzione all'ambiente e alla sicurezza durante lo smaltimento. Adatta specificamente per l'uso con UPS, garantisce prestazioni stabili e una lunga durata operativa. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La cartuccia batteria di ricambio (RBC) originale di APC è collaudata e certificata al 100% per la compatibilità con gli UPS specifici di APC. Questa cartuccia batterie di ricambio al piombo-acido ha una durata di vita compresa tra tre e cinque anni e offre un supporto affidabile, prolungando la vita utile dell'UPS. La cartuccia batterie di ricambio APC è fornita completamente assemblata e pronta per l'uso.

tensione nominale

6 V

larghezza

302 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

26 kg

tipo

Altro

lunghezza

102 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

36 mm

Capacità 15h

9 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

Vita utile a 20 °C

1 YEAR

20h capacità

9 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria ricambio 6V 9Ah UPS APC Smart-UPS