Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC24
Cod. Produttore
RBC24
Cod. EAN
0731304015772

Informazioni di prodotto

  • Tipo batteria: PB
  • Montaggio: Cartuccia chiusa
  • Dimensioni (AxLxP): 83x216x343 mm
  • Peso: 11,96 kg
  • Colore: Nero
  • Temperatura funzionamento: 0…40 °C
  • Umidità relativa: 0…95 %
  • Serie: APC Replacement Battery Cartridges

Documentazione tecnica

Batteria sostituibile APC RBC24 da 12V con capacità di 9AH, progettata per garantire un'alimentazione affidabile e continua nei sistemi UPS Smart-UPS APC. Questa batteria eroga energia stabile e sicura, ideale per la protezione di apparecchiature elettroniche sensibili da interruzioni di corrente. La confezione include un modulo batteria completo con quattro celle, facilmente installabile grazie al design a vassoio estraibile frontale. La batteria è conforme agli standard di sicurezza APC e offre una soluzione di ricambio efficiente per mantenere le prestazioni ottimali del sistema UPS. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: La cartuccia batteria di ricambio (RBC) originale di APC è collaudata e certificata al 100% per la compatibilità con gli UPS specifici di APC. Questa cartuccia batterie di ricambio al piombo-acido ha una durata di vita compresa tra tre e cinque anni e offre un supporto affidabile, prolungando la vita utile dell'UPS. La cartuccia batterie di ricambio APC è fornita completamente assemblata e pronta per l'uso.

tensione nominale

12 V

larghezza

216 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

119,6 kg

tipo

Altro

lunghezza

343 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

83 mm

Capacità 15h

9 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

Vita utile a 20 °C

1 YEAR

20h capacità

9 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria ricambio 12V 9AH UPS APC Smart-UPS