Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC12
Cod. Produttore
RBC12
Cod. EAN
0731304003342

Informazioni di prodotto

  • Tipo batteria: PB
  • Tensione batteria: 48V
  • Montaggio: batteria autonoma
  • Dimensioni (AxLxP): 97x254x152 mm
  • Peso netto: 20 kg
  • Temperatura operativa: 0…40 °C
  • Garanzia: 24 mesi
  • Serie: APC Replacement Battery Cartridges

Documentazione tecnica

Batteria sostituibile da 12V e 7,5Ah progettata per garantire un'affidabile alimentazione di backup per sistemi UPS Smart-UPS APC. Questo modulo batteria è composto da 8 celle e assicura una lunga durata e prestazioni costanti, ideale per mantenere attivi dispositivi critici in caso di interruzioni di corrente. La sua compatibilità con UPS APC la rende una soluzione efficiente per la continuità operativa in ambito elettrico e tecnologico. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Cartuccia batteria di ricambio APC n. 12 con 2 anni di garanzia

tensione nominale

48 V

larghezza

254 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

200 kg

tipo

Altro

lunghezza

152 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

97 mm

Capacità 15h

7,5 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

Vita utile a 20 °C

1 YEAR

20h capacità

7,5 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria ricambio 12V 7,5Ah per UPS APC Smart-UPS