Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC9
Cod. Produttore
RBC9
Cod. EAN
0731304003311

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 9 con 2 anni di garanzia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 9 con 2 anni di garanzia

lunghezza

150 mm

altezza inclusi i poli

94 mm

peso

4.95 g

larghezza

130 mm

Serie

APC_Replacement_Battery_Cartridges

tensione nominale

24 V

capacità

7200 mAh

Produttore

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 9 con 2 anni di garanzia