Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC6
Cod. Produttore
RBC6
Cod. EAN
0731304003281

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 6 con 2 anni di garanzia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con gli UPS APC. La batteria sostituibile RBC6 da 11 Ah 12 Vcc è collaudata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'UPS alle specifiche originali. La cartuccia batterie di ricambio è una batteria VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli Smart-UPS Line Interactive SMC/SUA/SMT.

lunghezza

196 mm

altezza inclusi i poli

94 mm

peso

7680 g

scatola in plastica

larghezza

152 mm

numero di celle

2

tensione nominale

12 V

Serie

APC_Replacement_Battery_Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 6 con 2 anni di garanzia