Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC23
Cod. Produttore
RBC23
Cod. EAN
0731304015789

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 23 con 2 anni di garanzia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 23 con 2 anni di garanzia

lunghezza

343 mm

altezza inclusi i poli

83 mm

peso

10000 g

capacità

336000 mAh

scatola in plastica

larghezza

216 mm

numero di celle

4

tensione nominale

12 V

Serie

APC_Replacement_Battery_Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 23 con 2 anni di garanzia