Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC13
Cod. Produttore
RBC13
Cod. EAN
0731304003359

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 13 con 2 anni di garanzia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 13 con 2 anni di garanzia

lunghezza

259 mm

altezza inclusi i poli

208 mm

peso

27.18 g

larghezza

165 mm

Serie

APC_Replacement_Battery_Cartridges

tensione nominale

12 V

capacità

70000 mAh

Produttore

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 13 con 2 anni di garanzia